Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​361116030 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #6-40 Unf, 2A | AE8JUL 6DHX4

VERMONT GAGE 361116030 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #6-40 Unf, 2A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8JUL Μοντέλο: 361116030Cross Ref: 6DHX4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€149.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο δαχτυλίδι νήματος
Τάξη2A
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Εκτός Dia.1"
Συνολικό πάχος1 / 4 "
νήμα Μήκος5 / 32 "
Μέγεθος νήματος# 6-40
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάΔεν Go

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​361116040 NoGo Ring Gage, #6-40 Unf, 3A, Steel | BH2PNR 361116040Ring Gage€144.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 361116030 NoGo Ring Gage, Ρυθμιζόμενο, #6-40 Unf, 2A
€149.69 /μονάδα