VERMONT GAGE 301164040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-14 Uns, 2B

Στοιχείο: AE8JRC Μοντέλο: 301164040Cross Ref: 6DHR0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGage βύσματος νήματος Taperlock
Τάξη2B
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
λαβή Μήκος3.625 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος5.875 "
Μέγεθος νήματος1-14
Τύπος νημάτωνUNS
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo / No Go, Taperlock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​371164050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1-14 Uns, 2A | AE7VTJ 6ATG1 3711640502AΣυνδέστε το Gage7.25 "-
RFQ
VERMONT GAGE ​​371164150 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1-14 Uns, 2A | AE7VTK 6ATG2 3711641502AΣυνδέστε το Gage7.25 "€507.81
VERMONT GAGE ​​301164140 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-14 Uns, 2B | AE8JRD 6DHR1 3011641402BGage βύσματος νήματος Taperlock5.875 "€236.95
VERMONT GAGE ​​301164050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1-14 Uns, 3B | BH2KWZ 301164050-Gage βύσματος νήματος Taperlock-€224.51
RFQ
VERMONT GAGE ​​301164150 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1-14 Uns, 3B | BH2KXC 301164150-Gage βύσματος νήματος Taperlock-€217.83
RFQ
VERMONT GAGE ​​371164060 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1-14 Uns, 3A, Steel | BH2UPY 371164060-Συνδέστε το Gage-€487.20
RFQ
VERMONT GAGE ​​371164160 Go/NoGo Set Plug Assembly, 1-14 Uns, 3A, Steel | BH2UQC 371164160-Συνδέστε το Gage-€471.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 301164040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1-14 Uns, 2B