Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 301103540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #1-72 Unf, 2B

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8JPD Μοντέλο: 301103540Cross Ref: 6DHJ5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€177.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGage βύσματος νήματος Taperlock
Τάξη2B
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
λαβή Μήκος1.5 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
Μέγεθος νήματος# 1-72
Τύπος νημάτωνUNF
ΑνοχήΚλάση Χ
ΧαρακτηριστικάGo / No Go, Taperlock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΕίδοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​371103550 Go/NoGo Set Plug Assembly, #1-72 Unf, 2A | AE8KAM 6DJN8 3711035502AΣυνδέστε το Gage€333.41
VERMONT GAGE ​​301103550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #1-72 Unf, 3B | BH2KCW 301103550-Gage βύσματος νήματος Taperlock€167.05
RFQ
VERMONT GAGE ​​311103540 Go/NoGo Reversible Assembly, #1-72 Unf 2B | BH2NBQ 311103540-Αναστρέψιμο βύσμα μετρητή€254.58
RFQ
VERMONT GAGE ​​311103550 Go/NoGo Reversible Assembly, #1-72 Unf 3B | BH2NBR 311103550-Αναστρέψιμο βύσμα μετρητή€254.58
RFQ
VERMONT GAGE ​​371103560 Go/NoGo Set Plug Assembly, #1-72 Unf, 3A, Steel | BH2TRV 371103560-Συνδέστε το Gage€308.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 301103540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #1-72 Unf, 2B
€177.15 /μονάδα