Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 112403550 Class ZZ Pin Gage, μείον, 3.55 mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9DCU Μοντέλο: 112403550Cross Ref: 39UJ25
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
€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το Gage
ΤάξηZZ
Διάμετρος3.55mm
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος2"
Ανοχή0.005mm
ΧαρακτηριστικάNoGo (μείον)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
VERMONT GAGE ​​112204980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 4.98mm Μέγεθος | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205000 Class ZZ Pin Gage, Minus, 5mm Μέγεθος | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205020 Class ZZ Pin Gage, Minus, 5.02mm Μέγεθος | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112205980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 5.98mm Μέγεθος | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm€7.17
VERMONT GAGE ​​112206000 Class ZZ Pin Gage, Minus, 6mm Μέγεθος | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112206020 Class ZZ Pin Gage, Minus, 6.02mm Μέγεθος | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm€6.86
VERMONT GAGE ​​112207980 Class ZZ Pin Gage, Minus, 7.98mm Μέγεθος | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm€6.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 112403550 Class ZZ Pin Gage, μείον, 3.55 mm Μέγεθος
€6.86 /μονάδα