Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 111232000 Class ZZ Pin Gage, μείον, Μέγεθος 0.320 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CZB Μοντέλο: 111232000Cross Ref: 39UH39

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το Gage
ΤάξηZZ
Διάμετρος0.32 "
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος2"
Σειρά0.2811 έως 0.406 "
Ανοχή0.0002 "
ΧαρακτηριστικάNoGo (μείον)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣειράΤιμή
VERMONT GAGE ​​111200000 Class ZZ Pin Gage, Minus, 1.000 Inch Size | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601 έως 1 "€18.83
VERMONT GAGE ​​111201100 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.011 Inch Μέγεθος | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004 έως 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201400 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.014 Inch Size | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004 έως 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111201900 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.019 Inch Size | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004 έως 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202000 Class ZZ Pin Gage, μείον, 0.020 ίντσες Μέγεθος | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004 έως 0.025 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202700 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.027 Inch Μέγεθος | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251 έως 0.075 "€6.23
VERMONT GAGE ​​111202900 Class ZZ Pin Gage, Minus, 0.029 Inch Μέγεθος | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251 έως 0.075 "€6.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 111232000 Class ZZ Pin Gage, μείον, Μέγεθος 0.320 ίντσες
€6.01 /μονάδα