Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE 111150000 Pin Gage, Plus, 0.500 Inch Size | AH9CNR 39UF21

VERMONT GAGE 111150000 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.500 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CNR Μοντέλο: 111150000Cross Ref: 39UF21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το Gage
ΤάξηZZ
Διάμετρος0.5 "
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος2"
Σειρά0.4061 έως 0.51 "
Ανοχή0.0002 "
ΧαρακτηριστικάΜετάβαση (Plus)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςφινίρισμαΣειράΑνοχήΤιμή
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.020 ίντσες | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "ΑΤΣΆΛΙ0.004 έως 0.025 "0.0002 "€5.28
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.080 ίντσες | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "ΑΤΣΆΛΙ0.0751 έως 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.121 ίντσες | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "ΑΤΣΆΛΙ0.0751 έως 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.125 ίντσες | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "ΑΤΣΆΛΙ0.0751 έως 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, 0.126 Inch Size | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "ΑΤΣΆΛΙ0.0751 έως 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, 0.140 Inch Size | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "ΑΤΣΆΛΙ0.0751 έως 0.18 "0.0002 "€6.02
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, 0.232 Inch Size | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "ΑΤΣΆΛΙ0.1801 έως 0.281 "0.0002 "€6.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 111150000 Pin Gage, Plus, Μέγεθος 0.500 ίντσες
€6.02 /μονάδα