Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 699297 Back-up Alarm, 97dB, Black, 3-1 / 2 Μήκος | AF7HTL 21DH96

VELVAC 699297 Εφεδρικός συναγερμός, 97dB, Μαύρο, Μήκος 3-1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HTL Μοντέλο: 699297Cross Ref: 21DH96
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
€29.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρικός συναγερμός
ΧρώμαΜαύρη
Τρέχουσα συντάχθηκε300mA
Ύψος2.75 "
Στέγαση ΥλικόΓυαλί / Νάιλον
Μήκος3.5 "
ΒάσηΚέντρο
Επίπεδο ήχου97 dB
Τάση12 έως 24 VDC
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8512300040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕπίπεδο ήχουΠλάτοςΤιμή
VELVAC 697097 Back Up Alarm 97db Μαύρο 2-7/16 chψος |ψος | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 dB1.5 "€45.33
VELVAC 697107 Εφεδρικός συναγερμός 107db Μαύρο 2-7 / 16 ίντσα Ύψος | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 dB1.5 "€64.43
VELVAC 697112 Εφεδρικός συναγερμός 112db Μαύρο 3-63 / 64 ίντσες Ύψος | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 dB2 15 / 16 "€101.63
VELVAC 697287 Εφεδρικός συναγερμός 87db Μαύρος 2-3 / 4 ίντσες Ύψος | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 dB1.25 "€53.48
VELVAC 697297 Back up Alarm 97db Μαύρο 2-3 / 4 ίντσες Ύψος | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 dB1.25 "€31.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 699297 Εφεδρικός συναγερμός, 97dB, Μαύρο, Μήκος 3-1/2"
€29.95 /μονάδα