Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 593121 Δοχείο διπλού πόλου 200Α | AH4WPY 35NL46

VELVAC 593121 Dual Pole Retacle 200A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4WPY Μοντέλο: 593121Σταυρός: 35NL46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο διπλού πόλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3992
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 593121 Dual Pole Retacle 200A
€24.39 /μονάδα