Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELVAC 100131 Air Cylinder Air 3-1/2 Inch Bore Clevis | AG9PHR 21DH74

VELVAC 100131 Air Cylinder Air 3-1/2 Inch Bore Clevis

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9PHR Μοντέλο: 100131Cross Ref: 21DH74
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
€321.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3.5 "
Τύπος κυλίνδρουΣπρώχνω τραβώ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαBrushed
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω769.5 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος13.6 "Ανακλήθηκε
Υλικό εμβόλουΔιπλή δράση Buna-N Emralon με επικάλυψη
Υλικό ράβδου εμβόλουΜέταλλο
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Μέγεθος θύρας1/4 "-18 NPTF
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου1.75 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/8 "-18 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου962/918 λίβρες
Κτύπημα6.68 "
Θερμ. Εύρος-60 F
Υλικό γραβάταςΜέταλλο
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΚτύπημαΤιμή
VELVAC 100122 Air Cylinder Air 2-1 / 2 ίντσες οπής Clevis | AG9PHL 21DH69 1001222.5 "386 λίβρες9.89 "Ανακλήθηκε1 / 4-18NPTF4"€230.69
VELVAC 100123 Air Cylinder Air 2-1 / 2 ίντσες οπής Clevis | AG9PHM 21DH70 1001232.5 "386 λίβρες11.89 "Ανακλήθηκε1 / 4-18NPTF6"€243.57
VELVAC 100124 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHN 21DH71 1001242.5 "386 λίβρες13.89 "Ανακλήθηκε1 / 4-18NPTF8"€228.72
VELVAC 100132 Air Cylinder Air 3-1 / 2 ίντσες οπής Clevis | AG9PHT 21DH75 1001323.5 "769.5 λίβρες15.6 "Ανακλήθηκε1/4 "-18 NPTF8.68 "€371.15
VELVAC 100136 Κύλινδρος αέρα 3-1 / 2 ίντσες διάτρησης Clevis | AG9PHU 21DH76 1001363.5 "769.5 λίβρες18.43 "Αναδρομήθηκε1 / 4-18NPTF8.68 "€340.48
VELVAC 100137 Air Cylinder Air 3-1/2 Inch Bore Clevis | AG9PHV 21DH77 1001373.5 "769.5 λίβρες15.6 "Ανακλήθηκε1 / 4-18NPTF8.68 "€296.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELVAC 100131 Air Cylinder Air 3-1/2 Inch Bore Clevis
€321.90 /μονάδα