Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO G1X4W72 Σετ βρόχου γάντζου 1 ίντσας x 4 ίντσες λευκό - Πακέτο 50 | AE4DFW 5JLH5

VELCRO G1X4W72 Hook Loop Σετ 1 ιντσών x 4 ιντσών Λευκό - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DFW Μοντέλο: G1X4W72Cross Ref: 5JLH5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνακλείσιμα σχήματα στερέωσης
Τύπος κόλλαςΑκρυλική κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
ΧρώμαΆσπρο
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος4"
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Δύναμη διάτμησης14 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Υψηλή θερμοκρασία, υψηλή αντοχή, ευαίσθητη στην πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςShapeΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
VELCRO 197579 Reclosable Hook Διάμετρος 3/8 Λευκό - Πακέτο 1800 | AE3YBN 5GTT3 197579Άσπρο25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 197578 Reclosable Lp Διάμετρος 3/8 Λευκό - Πακέτο 1800 | AE3YBP 5GTT4 197578Άσπρο25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 183264 Reclosable Hook Διάμετρος 3/8 Μαύρο - Πακέτο 1800 | AE3YBQ 5GTT5 183264Μαύρη25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 196334 Reclosable Lp Διάμετρος 3/8 Μαύρο - Πακέτο 1800 | AE3YBR 5GTT6 196334Μαύρη25 yyd.Dots14 psi3 / 8 "€53.52
VELCRO 192268 Reclosable Διάμετρος γάντζου 1/2 Λευκό - Πακέτο 1440 | AE3YBT 5GTT7 192268Άσπρο25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 192245 Reclosable Lp Diameter 1/2 White - Πακέτο 1440 | AE3YBU 5GTT8 192245Άσπρο25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42
VELCRO 194122 Reclosable Hook Diameter 1/2 Black - Πακέτο 1440 | AE3YBV 5GTT9 194122Μαύρη25 yyd.Dots14 psi1 / 2 "€57.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO G1X4W72 Hook Loop Σετ 1 ιντσών x 4 ιντσών Λευκό - Πακέτο 50
€37.81 /μονάδα