Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 90081 Ταινία 3/4 In x 5 Yard Black | AE4DEG 5JLD8

VELCRO 90081 Ταινία 3/4 In x 5 Yard Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DEG Μοντέλο: 90081Cross Ref: 5JLD8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΚόλλα από καουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος5 yyd.
ShapeΚόψτε σε μήκος ρολό
Δύναμη διάτμησης14 psi
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ5806102400
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ευαίσθητο στην πίεση, για ομαλές επιφάνειες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
VELCRO 90082 Ταινία 3/4 In x 5 Yard White | AE4DEF 5JLD7 90082Άσπρο3 / 4 "€47.91
VELCRO 90198 W 2 ίντσα Μήκος 5 Yard Λευκό | AE4DEJ 5JLE0 90198Άσπρο2"€91.23
VELCRO 90197 W 2 ίντσες μήκος 5 ναυπηγεία μαύρο | AE4DEK 5JLE1 90197Μαύρη2"€91.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 90081 Ταινία 3/4 In x 5 Yard Black
€47.91 /μονάδα