Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 2X18OCAM / 10 Cam Arm Strap 2x18 Inch - Πακέτο 10 | AC7VPB 38W986

VELCRO 2X18OCAM/10 ιμάντας βραχίονα κάμερας 2x18 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VPB Μοντέλο: 2X18OCAM/10Cross Ref: 38W986
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
€87.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουράκι βραχίονα
Τύπος κόλλαςΚόλλα από καουτσούκ
Υλικό υποστήριξηςΝάιλον
ΧρώμαΠορτοκαλί
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος1.5ft.
ShapeΛουρί
Δύναμη διάτμησης14 psi
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενο λουράκι νάιλον γάντζου και βρόχου Cinch με μεταλλική αγκράφα για κλείδωμα κάμερας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςShapeΤιμή
VELCRO 2X12OCAM/10 ιμάντας βραχίονα κάμερας 2x12 ιντσών - Πακέτο 10 | AC7VPA 38W985 2X12OCAM / 101"Λωρίδα€76.97
VELCRO 2X25OCAM / 10 Cam Arm Strap 2x25 Inch - Πακέτο 10 | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Λουρί€91.07
VELCRO 2X36OCAM / 10 Cam Arm Strap 2x36 Inch - Πακέτο 10 | AC7VPD 38W988 2X36OCAM / 103ft.Λουρί€106.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 2X18OCAM/10 ιμάντας βραχίονα κάμερας 2x18 ιντσών - Πακέτο 10
€87.23 /μονάδα