Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 176067 Self Gripping Strap 3/4 x 12 1/2 yard Orange | AE4DGD 5JLJ2

VELCRO 176067 Ιμάντας που κρατάει μόνος του 3/4 x 12 1/2 γιάρδα Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DGD Μοντέλο: 176067Cross Ref: 5JLJ2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€32.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουράκι με πλάτη
Υλικό υποστήριξηςΠολυπροπυλένιο, Νάιλον
ΧρώμαΠορτοκαλί
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος12 1/2 υδ.
ShapeΚόψτε σε μήκος ρολό
Δύναμη διάτμησης14 psi
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ5806102800
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Δέσμες σύρματα ή καλώδια με ασφάλεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
VELCRO 189755 Ιμάντας αυτόματης λαβής W 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEL 5JLE2 189755Μαύρη25 yyd.23 psi1 / 2 "€56.45
VELCRO 189645 Self Strapping Strap W 3/4 In x 25 yard Black | AE4DEM 5JLE3 189645Μαύρη25 yyd.23 psi3 / 4 "€71.39
VELCRO 176064 Ιμάντας Self Gripping W 3/4 In x 25 yard Red | AE4DEN 5JLE4 176064Red25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189811 Self Strapping Strap W 3/4 In x 25 yard White | AE4DEP 5JLE5 189811Άσπρο25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176062 Ιμάντας αυτόματης λαβής W 3/4 σε χ 25 ναυπηγείο Μπλε | AE4DEQ 5JLE6 176062Μπλε25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176067 Αυτοκίνητο λουράκι W3 / 4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067Πορτοκαλί25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189590 λουράκι αυτόματης πρόσφυσης W 1 In x 25 Yard Black | AE4DET 5JLE8 189590Μαύρη25 yyd.23 psi1"€79.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 176067 Ιμάντας που κρατάει μόνος του 3/4 x 12 1/2 γιάρδα Πορτοκαλί
€32.84 /μονάδα