VAUGHAN SDF64F Μηχανικός Σφυρί Χάλυβα 4 Lb 15-1 / 2 ίντσες | AF7XGE 22UZ57

VAUGHAN SDF64F Engineer Hammer Steel 4 Lb 15-1/2 Inch

Στοιχείο: AF7XGE Μοντέλο: SDF64FCross Ref: 22UZ57

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός Σφυρί
HandleFiberglass
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205206000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAUGHAN SDF64F Engineer Hammer Steel 4 Lb 15-1/2 Inch