VAUGHAN RS24 Cross Pein Hammer 1-1/2 Lb Steel | AE8CYC 6CLR4

VAUGHAN RS24 Cross Pein Hammer 1-1/2 Lb Steel

Στοιχείο: AE8CYC Μοντέλο: RS24Cross Ref: 6CLR4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.25 "
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος4.75 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής1-1 / 2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.25 "
Συνολικό μήκος13 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
VAUGHAN S48 Cross Pein Hammer, Μήκος 15 ίντσας με λαβή Hickory | AA7ZTU 16W196 S4815 "1.5 "ΦυσικόΕτερόφυληHickory ξύλο5.5 "3 λίβρες1.5 "€42.41
VAUGHAN S32 Cross Pein Hammer 2 Lb Μήκος 14.5 ίντσας Hickory | AA7ZTV 16W197 S3214.5 "1.437 "ΦυσικόΕτερόφυληHickory ξύλο4.5 "2 λίβρες1.25 "€38.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAUGHAN RS24 Cross Pein Hammer 1-1/2 Lb Steel