ΦΙΛΤΡΑ V1K AE1HGE 130XJJ00

V1K FILTERS V1K130A00 Φίλτρο εξόδου dV/dT Ανοιχτό 130A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HGE Μοντέλο: V1K130A00Cross Ref: 4XJJ8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,239.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο εξόδου
Βάθος8.5 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουdV / dT
Ύψος9.5 "
Τάση Εισόδου600V και κάτω
Μέγιστη. ιπποδύναμη100
Μέγιστη. Έξοδος Amps130
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάdV / dT
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.3
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
Φίλτρα εξόδου V1K V1K18A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 18Α | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€820.44
Φίλτρα εξόδου V1K V1K21A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 21Α | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€937.90
Φίλτρα εξόδου V1K V1K25A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 25Α | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,003.89
Φίλτρα εξόδου V1K V1K27A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Ανοιχτό 27Α | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,031.97
Φίλτρα εξόδου V1K V1K35A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,086.87
Φίλτρα εξόδου V1K V1K45A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,114.92
Φίλτρα εξόδου V1K V1K55A00 Φίλτρο εξόδου dV / dT Άνοιγμα 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,150.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

V1K FILTERS V1K130A00 Φίλτρο εξόδου dV/dT Ανοιχτό 130A
€2,239.31 /μονάδα