Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USEM 964223 Κιτ φρένων κινητήρα 3 πόδια-lb. | AB7GYZ 23J946

USEM 964223 Κιτ φρένων κινητήρα 3 πόδια-λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GYZ Μοντέλο: 964223Cross Ref: 23J946

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€918.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ κινητήρα φρένων
Διάμετρος6 9 / 16 "
ΠερίφραξηIP23
περίβλημα ΥλικόΈλασης χάλυβα
Κράτημα Amps0.08
ΣυγκρατείY
Hz50/60
Ενισχυτές Amps0.9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΠίσω άκρο
Συνολικό μήκος4 1 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPMαπό 1200 έως 3600
Στατική ροπή3 πόδια.-lb.
Χαρακτηριστικά56, 143T, 143TC, 145T, 145TC
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.92
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αρ. Αριθμός μετοχής (964223)
    • Διάμετρος άξονα ODE (5/8 "- 7/8")
    • Τερματισμός καλωδίων (Flying Leads)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USEM 964220 Κιτ φρένων κινητήρα 1.5 πόδια-lb. | AB7GYY 23J945 9642206 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€795.41
USEM 964225 Κιτ φρένων κινητήρα 6 πόδια-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,089.87
USEM 964227 Σετ φρένων 10 πόδια-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,765.79
USEM 958195 Κιτ φρένων κινητήρα 10 πόδια-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,662.34
USEM 958193 Κιτ φρένων κινητήρα 15 πόδια-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€1,998.54
USEM 364963 Κιτ φρένων κινητήρα 25 πόδια-lb. | AB7GZE 23J951 3649638.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,217.36
USEM 364964 Κιτ φρένων κινητήρα 35 πόδια-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€3,678.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM 964223 Κιτ φρένων κινητήρα 3 πόδια-λίβρες.
€918.67 /μονάδα