Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING ZUSA-HT-1830 Fuel Tub, 3/8 Inch Outside Dia, 1/4 Inch Inside Dia | CF2DCQ 55YM11

USA SEALING ZUSA-HT-1830 Fuel Tub, 3/8 Inch Outside Dia, 1/4 Inch Inside Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2DCQ Μοντέλο: ZUSA-HT-1830Cross Ref: 55YM11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος50 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Χρώμα σωλήναΚίτρινο
Μήκος σωλήνα2 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPVC
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΑκτίνα κάμψηςΣκληρότηταΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΤιμή
USA SEALING ZUSA-HT-1846 Tubing, PTFE, 3/8 Inch ID, 7/16 Inch OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 βαθμοί έως 500 βαθμοί FPTFE€27.26
USA SEALING ZUSA-HT-1855 Tubing, PTFE, 1/2 Inch ID, 37/64 Inch OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 βαθμοί έως 500 βαθμοί FPTFE€21.71
USA SEALING ZUSA-HT-2977 Tubing, 3/8 Inch Inside Dia, 1/2 Inch Outside Dia | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€6.90
USA SEALING ZUSA-HT-1395 Tubing, 3/16 Inch Outside Dia, 1/8 Inch Inside Dia | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Δεν έχει αξιολογηθεί3 / 16 "10 βαθμοί έως 480 βαθμοί FViton€44.27
USA SEALING ZUSA-HT-2190 Tubing, 1/4 Inch Inside Dia, 3/8 Inch Outside Dia | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€3.99
USA SEALING ZUSA-HT-1496 Tubing, 1/2Inch Outside Diameter, 3/8 Inch Inside Diameter | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 βαθμοί έως 150 βαθμοί Fπολυουρεθάνης€17.61
USA SEALING ZUSA-HT-2290 Tubing, 1/2 Inch Inside Dia, 5/8 Inch Out Dia | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€4.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1830 Fuel Tub, 3/8 Inch Outside Dia, 1/4 Inch Inside Dia
€5.63 /μονάδα