Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-915 γραφίτης με φλάντζα με ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα, εξωτερική διάμετρος 2-7/8 ίντσες | CF2BJL 55ZG56

USA SEALING Γραφίτης BULK-FG-915 με φλάντζα με ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα, εξωτερική διάμετρος 2-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BJL Μοντέλο: BULK-FG-915Cross Ref: 55ZG56

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.1-5 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.2-7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA Γραφίτης SEALING BULK-FG-925 με φλάντζα ένθετου από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερική διάμετρος 9-7/8 ίντσας | CF2BGN 55ZG63 BULK-FG-9256-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€30.70
USA SEALING BULK-FG-948 Γραφίτης με ανοξείδωτο ατσάλι ένθετο φλάντζα φλάντζα, 9-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2BGP 55ZG74 BULK-FG-9486-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€44.69
USA SEALING BULK-FG-991 Γραφίτης με ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα, 9 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2BGQ 55YZ09 BULK-FG-9914-1 / 2 "9"4"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€34.73
USA SEALING BULK-FG-1012 Γραφίτης με ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα, 8-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2BGR 55YZ19 BULK-FG-10123-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€22.23
USA SEALING BULK-FG-1035 Γραφίτης με ανοξείδωτο ατσάλι με φλάντζα, 8-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2BGT 55YZ30 BULK-FG-10353-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€29.32
USA Γραφίτης SEALING BULK-FG-922 με φλάντζα ένθετου από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερική διάμετρος 7-1/8 ίντσας | CF2BGU 55ZG62 BULK-FG-9224-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 16 "Δαχτυλίδι€16.56
USA Γραφίτης SEALING BULK-FG-945 με Φλάντζα ένθετου από ανοξείδωτο ατσάλι, 7-1/8 ίντσας Εξωτερική διάμετρος | CF2BGV 55ZG73 BULK-FG-9454-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 8 "Δαχτυλίδι€23.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Γραφίτης BULK-FG-915 με φλάντζα με ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα, εξωτερική διάμετρος 2-7/8 ίντσες
€3.01 /μονάδα