Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-5292 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 5 ιντσών, λευκό | CF2QFF 55YW69

USA SEALING BULK-FG-5292 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 5 ιντσών, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2QFF Μοντέλο: BULK-FG-5292Cross Ref: 55YW69

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1-7 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5"
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-6153 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 9-7/8 ίντσες, λευκό | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Δαχτυλίδι€9.52
ΗΠΑ SEALING BULK-FG-6176 Aramid Fiber with SBR Binder Flange Gasket, 9-7/8 Inch Outside Diameter, White | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Δαχτυλίδι€18.69
USA SEALING BULK-FG-5415 Aramid Fiber with SBR Binder Flange Gasket, 9-7/8 Inch Εξωτερική Διάμετρος, Λευκό | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€11.71
USA SEALING BULK-FG-5461 Aramid Fiber with SBR Binder Flange Gasket, 9-7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, λευκό | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€44.03
USA SEALING BULK-FG-6011 Aramid Fiber with SBR Binder Flange Gasket, 9-1/4 Inch Εξωτερική Διάμετρος, Λευκό | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€11.47
USA SEALING BULK-FG-6035 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 9-1/4 ίντσας, λευκό | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€22.92
USA SEALING BULK-FG-5298 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 9-1/4 ίντσας, λευκό | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€11.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5292 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας SBR, εξωτερική διάμετρος 5 ιντσών, λευκό
€4.08 /μονάδα