Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-5185 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικού νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσας | CF2QTM 55YY55

USA SEALING BULK-FG-5185 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικού νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2QTM Μοντέλο: BULK-FG-5185Σταυρός: 55ΕΕ55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια12
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.6-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.12-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 9-7/8 Inch Outside Diameter | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€13.43
ΗΠΑ SEALING BULK-FG-5277 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 9-7/8 Inch Outside Diameter | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€44.60
USA SEALING BULK-FG-5113 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 9 Inch Outside Diameter | CF2QPB 55YY21 BULK-FG-51134-1 / 2 "9"4"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€11.14
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 9 Inch Outside Diameter | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€22.27
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 8-3/4 Inch Outside Diameter | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€9.56
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 8-3/4 Inch Outside Diameter | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€19.10
ΗΠΑ SEALING BULK-FG-5134 Aramid Fiber with Neoprene Binder Flange Gas, 8-1/4 Inch Outside Diameter | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€9.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5185 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικού νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσες
€58.60 /μονάδα