Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4024 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXW 55ZC35

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4024, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UXW Μοντέλο: BULK-FG-4024Σταυρός: 55ZC35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια4
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4208 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, λευκό | CE9UXN 55ZC06 BULK-FG-4208Άσπρο1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.13
USA SEALING BULK-FG-4254 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, λευκό | CE9UXP 55ZC15 BULK-FG-4254Άσπρο1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€4.20
USA SEALING BULK-FG-1330 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXQ 55ZA53 BULK-FG-1330Μαύρη1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€1.72
USA SEALING BULK-FG-1353 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXR 55ZA59 BULK-FG-1353Μαύρη1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€3.41
USA SEALING BULK-FG-1374 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXT 55ZA68 BULK-FG-1374Μαύρη1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€1.72
USA SEALING BULK-FG-1397 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXU 55ZA77 BULK-FG-1397Μαύρη1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€3.49
USA SEALING BULK-FG-4003 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 4-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9UXV 55ZC26 BULK-FG-4003Μαύρη1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4024, εξωτερική διάμετρος 4-5/8 ίντσας, μαύρο
€3.13 /μονάδα