Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-1626 Φλάντζα φράγκας γραφίτη, 1-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2BNL 55ZG25

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1626, εξωτερική διάμετρος 1-7/8 ίντσας, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2BNL Μοντέλο: BULK-FG-1626Cross Ref: 55ZG25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.27 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.1-7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-1603 Φλάντζα φράγκας γραφίτη, 1-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2BNK 55ZG21 BULK-FG-16031 / 16 "€0.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα γραφίτη BULK-FG-1626, εξωτερική διάμετρος 1-7/8 ίντσας, σκούρο γκρι
€1.60 /μονάδα