Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNIWELD FB12 Flame Barrier, 12 x 12 ίντσες Μέγεθος | AE4GUK 5KH12

UNIWELD FB12 Flame Barrier, Μέγεθος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GUK Μοντέλο: FB12Cross Ref: 5KH12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφάνεια φραγμού φλόγας
Μέγεθος12 "x 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Θερμοκρασία τήξης 3200 Deg F, Αντοχή σε θερμοκρασία 2700 Deg F

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNIWELD FB12 Flame Barrier, Μέγεθος 12 x 12 ίντσες
€62.36 /μονάδα