UNITHERM CF8-1-24X25 Κεραμική μόνωση πλάτους 24 ιντσών 25 πόδια | AB7GLL 23AR50

UNITHERM CF8-1-24X25 Κεραμική μόνωση 24 ιντσών Πλάτος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GLL Μοντέλο: CF8-1-24X25Σταυρός: 23AR50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση κεραμικών ινών
Περίπου Τιμή "R". 75
Περίπου Παράγοντας «R»0.750
Πυκνότητα8 cu. ft./lb
Μήκος25ft.
ΥλικόΠυριτικές ίνες αλουμινίου
Μέγιστη. Θερμ.2300 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.208
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ6806900050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Temp συνεχούς χρήσης (1922 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΕίδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
UNITHERM CF6-1-24X25 Κεραμική μόνωση πλάτους 24 ιντσών 25 πόδια | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24Χ256 cu. ft./lbΜόνωση κεραμικών ινών25ft.Πυριτικές ίνες αλουμινίου2300 βαθμοί F1"24 "€236.91
UNITHERM CF8-5-24X50 Κεραμική μόνωση πλάτους 24 ιντσών 50 πόδια | AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24Χ508 cu. ft./lbΜόνωση κεραμικών ινών50ft.Πυριτικές ίνες αλουμινίου2300 βαθμοί F1 / 2 "24 "€327.29
UNITHERM CF8-1-48X25 Κεραμική μόνωση πλάτους 48 ιντσών 25 πόδια | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48Χ258 cu. ft./lbΜόνωση κεραμικών ινών25ft.Πυριτικές ίνες αλουμινίου2300 βαθμοί F1"48 "€438.07
UNITHERM CF8-2-24XX125 Κεραμική Μόνωση 24 ίντσες Πλάτος 12-1/2 Πόδια | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 cu. ft./lbΜόνωση κεραμικών ινών12.5ft.Πυριτικές ίνες αλουμινίου2300 βαθμοί F2"24 "€311.10
UNITHERM CF8-2-48X125 Κεραμική μόνωση πλάτους 48 ιντσών 12-1 / 2 πόδια | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48Χ1258 cu. ft./lbΜόνωση κεραμικών ινών12.5ft.Πυριτικές ίνες αλουμινίου2300 βαθμοί F2"48 "€597.19
UNITHERM CF6-1-48X25 Κεραμική ίνες από κουβέρτα 25 πόδια 48 ίντσες. | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48Χ256 λίβρεςΚουβέρτα από κεραμικές ίνες25ft.Αλουμίνα και Πυριτικό2300 βαθμοί F1"48 "€465.03
UNITHERM CF6-2-24X125 Κεραμικό κάλυμμα ινών 12-1 / 2 πόδια 24 ίντσες. | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24Χ1256 λίβρεςΚουβέρτα από κεραμικές ίνες12.5ft.Αλουμίνα και Πυριτικό2300 βαθμοί F2"24 "€282.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITHERM CF8-1-24X25 Κεραμική μόνωση 24 ιντσών Πλάτος 25 πόδια
€221.46 /μονάδα