Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 Inch Διάμετρος 7/8 Inch Arbor 60 Grit | AF7VJB 22PT47

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 ιντσών διάμετρος 7/8 ιντσών Arbor 60 Grit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VJB Μοντέλο: 71982Cross Ref: 22PT47
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
€39.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Λειαντικός τύποςΜη υφασμένα
Μέγεθος κληματαριάς7 / 8 "
ΠυκνότηταΧαμηλός
Διάμετρος4.5 "
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι60
Μέγιστη. RPM13,300
Μέγεθος στήριξης7 / 8 "
Συνολικός τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΒάρος υποστήριξηςΤύπος δίσκουΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
UNITED ABRASIVES-SAIT 71980 Flap Disc 4.5 Inch Διάμετρος 7/8 Inch Arbor 40 Grit | AF7VJA 22PT46 71980Καρβίδιο πυριτίουΜη υφασμένα-Πληκτρολογήστε 27Πορεία4013,300€39.60
UNITED ABRASIVES-SAIT 71984 Flap Disc 4.5 Inch Διάμετρος 7/8 Inch Arbor 120 Grit | AF7VJC 22PT48 71984Καρβίδιο πυριτίουΜη υφασμένα-Πληκτρολογήστε 27Πολύ ωραία12013,300€39.60
UNITED ABRASIVES-SAIT 71205 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit Zirconium | AH4RRK 35KH58 71205Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηX---13,300€11.22
ΗΝΩΜΕΝΟ ΓΥΑΛΙ-SAIT 71209 Flap Disc 4-1 / 2 Inch Zirconium 13300 rpm | AH4RRL 35KH59 71209Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηX---13,300€11.66
UNITED ABRASIVES-SAIT 76348 Flap Disc 6 inch 60 Grit Zirconium | AH4RRN 35KH68 76348Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηXΠληκτρολογήστε 27--10,200€29.69
UNITED ABRASIVES-SAIT 79105 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit 13300 rpm | AH4RRR 35KH72 79105Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηX---13,300€12.72
UNITED ABRASIVES-SAIT 79106 Flap Disc 4-1/2 Inch 40 Grit Zirconium | AH4RTT 35KH73 79106Ζιρκόνια αλουμίναμε επικάλυψηX---13,300€12.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 71982 Flap Disc 4.5 ιντσών διάμετρος 7/8 ιντσών Arbor 60 Grit
€39.60 /μονάδα