UNISTRUT P2558-10-GR Ιμάντας αγωγού 2 οπών, μέγεθος 1 ίντσας, Perma Green

Στοιχείο: CF6EEP Μοντέλο: P2558-10-GR
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας αγωγού άκαμπτου / IMC 2 οπών
φινίρισμαPerma Green
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγεθοςΤιμή
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P255807-GR 2, 3/4 ίντσας, πράσινο Perma | CF6DZL P255807-GRPerma Green3 / 4 "-
RFQ
Λουράκι αγωγού UNISTRUT P2558-05-GR 2, 1/2 ίντσας, πράσινο Perma | CF6DZM P2558-05-GRPerma Green1 / 2 "-
RFQ
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P255807-EG 2, 3/4 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένος | CF6DZN P255807-EGΗλεκτροαλβανισμένο3 / 4 "-
RFQ
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P2558-60-EG 2 οπών, μεγέθους 6 ιντσών, ηλεκτρογαλβανισμένος | CF6EEE P2558-60-EGΗλεκτροαλβανισμένο6-
RFQ
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P2558-60-GR 2 οπών, μεγέθους 6 ιντσών, πράσινο Perma | CF6EEF P2558-60-GRPerma Green6-
RFQ
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P2558-40-GR 2 οπών, μεγέθους 4 ιντσών, πράσινο Perma | CF6EEG P2558-40-GRPerma Green4mm-
RFQ
Ιμάντας αγωγού UNISTRUT P255835-GR 2, 3-1/2 ίντσας, πράσινο Perma | CF6EEH P255835-GRPerma Green3 1/2 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNISTRUT P2558-10-GR Ιμάντας αγωγού 2 οπών, μέγεθος 1 ίντσας, Perma Green