ULTRATECH 1321 ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΕΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ Δοχείο Παρεχόμενη Παλέτα 1 Τύμπανο 1.5k Lb | AD2VYB 3VAR3

ULTRATECH 1321 NOT DRILLED Drum Spill Containment Pallet 1 Drum 1.5k Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2VYB Μοντέλο: 1321 NOT DRILLEDCross Ref: 3VAR3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5.75 "
Μήκος25.875 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lb
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων1
Χωρητικότητα διαρροής11 gal.
Πλάτος25.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.68
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)67.56
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα διαρροήςΠλάτοςΤιμή
ULTRATECH 1320 Drum Spill Containment Pallet 1 Drum 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Κίτρινο5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€541.75
Ευέλικτο μοντέλο ULTRATECH 1340 Splet Pallet P2 With Drain | AD4TCX 43Y748 1340Κίτρινο14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€426.23
ULTRATECH 1345 Spill Pallet P2 Ευέλικτο μοντέλο χωρίς αποστράγγιση | AD4TCY 43Y749 1345Κίτρινο6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€461.36
ULTRATECH 1341 Spill Pallet P4 Ευέλικτο μοντέλο χωρίς αποστράγγιση | AD4TCZ 43Y750 1341Κίτρινο6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€628.43
ULTRATECH 1346 Spill Pallet P4 Ευέλικτο μοντέλο με αποστράγγιση | AD4TDA 43Y751 1346Κίτρινο6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€643.11
ULTRATECH 1326 Drum Spill Containment Pallet 6 Drum 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Μπλε5.25 "74.25 "9000 λίβρες66 gal.50 "€1,714.83
ULTRATECH 1327 Drum Spill Containment Pallet 8 Drum 12k Lb. | AD8PWA 4LNN4 1327Μπλε5.25 "98.5 "12,000 λίβρες75 gal.50 "€2,033.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRATECH 1321 NOT DRILLED Drum Spill Containment Pallet 1 Drum 1.5k Lb
€254.68 /μονάδα