Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA UD-0844-2D-075 Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WTQ 33NM22

ULTRA-DEX USA UD-0844-2D-075 Ευρετήριο τρυπάνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WTQ Μοντέλο: UD-0844-2D-075Cross Ref: 33NM22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€275.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετήριο Δράπανο
Αριθμός ANSIUD-0844-2D-075
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
Διάμετρος0.844 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)1.850 "
Εγγεγραμμένος κύκλος08
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος4.81 "
Σανκ Ντία.0.75 "
Μήκος κνήμης2"
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.22
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναλογία: 2 "x Dia.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΔιάμετροςΕγγεγραμμένος κύκλοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-ΓUD-0437-2D-063-Γ0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-ΓUD-0468-2D-063-Γ0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C Ευρετήριο τρυπάνι | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-ΓUD-0500-2D-063-Γ0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 Ευρετήριο Δράπανο | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA UD-0844-2D-075 Ευρετήριο τρυπάνι
€275.86 /μονάδα