Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA SH24 DCLNL4 Boring Bar | AH3WPM 33NL49

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής SH24 DCLNL4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WPM Μοντέλο: SH24 DCLNL4Σταυρός: 33NL49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€465.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSISH24 DCLNL4
Μπαρ Ντία.1.575 "
Τύπος αιχμής-5 βαθμοί
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδου-5 βαθμοί
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό χέρι
Ελάχ. Οπή1.968 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας Pullback
Συνολικό μήκος1.496 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
ΣτυλΧωρίς συνομιλία
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCL3 Boring Bar Χωρίς συνομιλία Αριστερή διάμετρος 0.984 ιντσών | AH3TWX 33MU98 SH16 SCLCL31.26 "SH16 SCLCL3-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας0.787 "Θετικός3 / 4 "80 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SCLCR3 Boring Bar | AH3WND 33NL18 SH16 SCLCR31.26 "SH16 SCLCR3-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας0.787 "Θετικός3 / 8 "80 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCL2 Boring Bar | AH3WNE 33NL19 SH16 SDNCL21.299 "SH16 SDNCL2Πτυχία 27.5Κλείδωμα βίδας0.591 "Θετικός1 / 4 "55 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDNCR2 Boring Bar | AH3WNF 33NL20 SH16 SDNCR21.299 "SH16 SDNCR2Πτυχία 27.5Κλείδωμα βίδας0.591 "Θετικός1 / 4 "55 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCL3 Βαρετή μπάρα | AH3WNG 33NL21 SH16 SDUCL31.26 "SH16 SDUCL3-3 βαθμοίΚλείδωμα βίδας0.787 "Θετικός3 / 8 "55 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDUCR3 Boring Bar | AH3WNH 33NL22 SH16 SDUCR31.26 "SH16 SDUCR3-3 βαθμοίΚλείδωμα βίδας0.787 "Θετικός3 / 8 "55 βαθμούς διαμάντι€355.23
ULTRA-DEX USA SH16 SDXCL2 Boring Bar | AH3WNJ 33NL23 SH16 SDXCL21.299 "SH16 SDXCL2Πτυχία 5Κλείδωμα βίδας0.591 "Θετικός1 / 4 "55 βαθμούς διαμάντι€355.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής SH24 DCLNL4
€465.47 /μονάδα