Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA HM08J STUCR2 Boring Bar | AH3VML 33NE67

ULTRA-DEX USA HM08J STUCR2 Μπάρα βαρετής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3VML Μοντέλο: HM08J STUCR2Σταυρός: 33NE67

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€323.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIHM08J STUCR2
Μπαρ Ντία.0.500 "
Τύπος αιχμής-3 βαθμοί
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 4 "
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Γωνία μολύβδου-3 βαθμοί
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
Ελάχ. Οπή0.56 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος4.5 "
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςHeavy Metal
ΣτυλΨυκτικό-Thru
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣυνολικό μήκοςΣτυλΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή πάχουςΤιμή
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 Boring Bar | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru1 / 4 "80 βαθμούς διαμάντι0.093 "€251.63
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 Boring Bar | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru1 / 4 "80 βαθμούς διαμάντι0.093 "€244.68
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 Boring Bar | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru1 / 4 "80 βαθμούς διαμάντι0.093 "€246.86
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 Boring Bar | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru1 / 4 "80 βαθμούς διαμάντι0.093 "€246.86
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 Boring Bar | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru5 / 32 "Τρίγωνο0.078 "€240.82
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 Βαρετή γραμμή | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru1 / 4 "Τρίγωνο0.093 "€251.63
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 Boring Bar | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 βαθμοί4.5 "Ψυκτικό-Thru5 / 32 "Τρίγωνο0.078 "€240.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA HM08J STUCR2 Μπάρα βαρετής
€323.30 /μονάδα