Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA E10S SSKCR3 Boring Bar | AH3VEG 33ND01

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής E10S SSKCR3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3VEG Μοντέλο: E10S SSKCR3Cross Ref: 33ND01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€639.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIE10S SSKCR3
Μπαρ Ντία.0.625 "
Τύπος αιχμήςΠτυχία 15
Εγγεγραμμένος κύκλος3 / 8 "
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή πάχους0.156 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 15
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
Ελάχ. Οπή0.76 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος10 "
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
ΣτυλΨυκτικό-Thru
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΣτυλΕγγεγραμμένος κύκλοςΤιμή
ULTRA-DEX USA E1000-12 Boring Bar | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Χωρίς συνομιλία-€1,529.17
ULTRA-DEX USA E10Q LSEL2 Boring Bar | AH3VCN 33NC60 E10Q LSEL20.706 "E10Q LSEL2Πτυχία 0Κλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX USA E10Q LSER2 Boring Bar | AH3VCP 33NC61 E10Q LSER20.706 "E10Q LSER2Πτυχία 0Κλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru1 / 4 "€543.27
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 Boring Bar | AH3VCQ 33NC62 E10Q SCLCL20.76 "E10Q SCLCL2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru1 / 4 "€524.65
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL3 Boring Bar | AH3VCR 33NC63 E10Q SCLCL30.76 "E10Q SCLCL3-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru3 / 8 "€524.65
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR2 Boring Bar | AH3VCT 33NC64 E10Q SCLCR20.76 "E10Q SCLCR2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru1 / 4 "€526.21
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR3 Boring Bar | AH3VCU 33NC65 E10Q SCLCR30.76 "E10Q SCLCR3-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας7"ΘετικόςΨυκτικό-Thru3 / 8 "€526.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Μπάρα βαρετής E10S SSKCR3
€639.40 /μονάδα