Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 19X Magnetic Pick-Up Tool 5-9/16 Inch Μήκος 1-1/2 lb | AH8LGP 38VY37

ULLMAN DEVICES ΟΧΙ. 19X Magnetic Pick-Up Tool 5-9/16 ίντσες μήκος 1-1/2 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8LGP Αριθμός Μοντέλου. 19ΧCross Ref: 38VY37

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€16.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό εργαλείο συλλογής
Διάμετρος1 / 4 "
Εκτεταμένη Μήκος11.625 "
Τύπος λαβήςΛαβή από ορείχαλκο
Μήκος5 9 / 16 "
ανυψωτικής ικανότητας1-1 / 2 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Μέγεθος5-9 / 16 "L x 1/4" Δ
ΧαρακτηριστικάΆλνικο
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤύπος λαβήςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΥλικόΤιμή
ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Tool Magnetic 8-1/4 - 30-1/4 Inch 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "ΤηλεσκοπικόΕλαστικό μαξιλάρι πιστόλι8.25 "16 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου€31.74
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magnetic 6.63 έως 33.25 ίντσες 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "ΤηλεσκοπικόΕλαστική λαβή μαξιλαριού6.625 "2-1 / 2 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου€21.56
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magnetic 8.25 έως 30.25 ίντσες 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "ΤηλεσκοπικόΕλαστική λαβή μαξιλαριού8.25 "10 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου€27.41
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magnetic 5.5 έως 25.5 ίντσες 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "ΤηλεσκοπικόΕλαστική λαβή μαξιλαριού5.5 "2-1 / 2 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου€11.79
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 4T Μαγνητικό εργαλείο παραλαβής 19-1/2 ίντσας μήκος 1-1/2 λίβρες. | AF6GZQ 19LZ14 ΟΧΙ. 4Τ4.5 "1 / 4 "4 1/2 "έως 19"Μαγνητικός-19 "2 λίβρεςΟρείχαλκος€13.93
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 10T Magnetic Pick-Up Tool 5-3/4 Inch Μήκος 8oz | AH8LGM 38VY35 ΟΧΙ. 10Τ5-3 / 4 "L x 1/4" Δ1 / 4 "18.25 "ΆλνικοΑνοξείδωτο ατσάλι5.75 "8 ουγκιάΑνοξείδωτο ατσάλι€8.65
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ULLMAN ΑΡΙΘ. 15X Magnetic Pick-Up Tool 5-7/8 Inch Μήκος 2 lbs | AH8LGN 38VY36 ΟΧΙ. 15Χ5-7 / 8 "L x 1/4" Δ1 / 4 "25.593ΝεοδύμιοΑνοξείδωτο ατσάλι5.875 "2 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€12.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULLMAN DEVICES ΟΧΙ. 19X Magnetic Pick-Up Tool 5-9/16 ίντσες μήκος 1-1/2 lb
€16.50 /μονάδα