Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY34MX 6 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EFQ 1XFV1

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY34MX 6 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EFQ Μοντέλο: TY34MXCross Ref: 1XFV1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€326.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδιάμεση γραβάτα καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΥπηρεσίεςΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΕνδιάμεσος
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος6"
ΥλικόNylon 6.6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.1.25 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Μέγεθος οπής στερέωσης#8
Στυλ συναρμολόγησηςΚεφαλή στήριξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό40 λίβρες
Πάχος0.041 "
Κωδικός εργαλείουA
Τύπος UL21
Πλάτος0.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα έξωΜήκοςΜέγιστη. Δέσμη Dia.Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
TY-RAP TY242M Διακόπτης καλωδίου 8.19 ιντσών Natural - Πακέτο 1000 | AB4EEP 1XFP3 TY242ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο8.19 "2"30 λίβρες€186.48
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY242MX 8.19 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXΜαύρηΜέσα έξω8.19 "2"30 λίβρες€343.31
TY-RAP TY244M Καλωδιακό δέσιμο 14.5 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EER 1XFP5 TY244ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο14.5 "4"30 λίβρες€522.39
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY244MX 14.5 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EET 1XFP6 TY244MXΜαύρηΜέσα έξω14.5 "4"30 λίβρες€755.82
TY-RAP TY24M Καλωδιακό δέσιμο 5.5 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EEU 1XFP7 TY24ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο5.5 "1.25 "30 λίβρες€187.79
Γραβάτα καλωδίου TY-RAP TY24MX 5.5 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000 | AB4EEV 1XFP8 TY24MXΜαύρηΜέσα έξω5.5 "1.25 "30 λίβρες€165.47
TY-RAP TY26M Καλωδιακό δέσιμο 11.1 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EEZ 1XFR4 TY26ΜΦυσικόεσωτερική Μόνο11.1 "3"30 λίβρες€300.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP Γραβάτα καλωδίου TY34MX 6 ιντσών Μαύρο - Πακέτο 1000
€326.27 /μονάδα