Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP SS29-250-10 Δέσμη καλωδίων 29 ιντσών Μεταλλικό Γκρι - Πακέτο 10 | AE9FJG 6JE41

TY-RAP SS29-250-10 Δέσμη καλωδίων 29 ιντσών Μεταλλικό Γκρι - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FJG Μοντέλο: SS29-250-10Κωδ. Cross: 6JE41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔέσιμο καλωδίου αναγνώρισης
Βασικό υλικόΜέταλλο
ΧρώμαΜεταλλικό γκρι
ΥπηρεσίεςΔιπλή κλειδαριά
DutyExtra Heavy Duty
Μέσα έξωεσωτερική Μόνο
Μήκος29 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Δέσμη Dia.8"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Θερμ. Εύρος-112 βαθμούς έως 1000 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό200 λίβρες
Πάχος0.015 "
Κωδικός εργαλείουC
Τύπος UL21
Πλάτος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Δέσμη Dia.Βασικό υλικόΧρώμαΑνιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΚωδικός εργαλείουΤιμή
TY-RAP TY46M Καλωδιακό δέσιμο 7.25 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46Μ1.75 "ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.047 "Α / Β€685.91
TY-RAP TY48M Διακόπτης καλωδίου 14.2 ιντσών Natural - Πακέτο 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48Μ4"ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.047 "Α / Β€1,156.84
TY-RAP TY51M Διακόπτης καλωδίου 3.6 ιντσών Natural - Πακέτο 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51Μ0.63 "ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F18 λίβρες0.03 "A€203.83
TY-RAP TY53M Καλωδιακό δέσιμο 4 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53Μ0.63 "ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F18 λίβρες0.03 "A€190.54
TY-RAP TY538M Διακόπτης καλωδίων 7.8 ιντσών Natural - Πακέτο 100 | AC9UZX 3KH26 TY538Μ1.75 "ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.04 "Α / Β€177.57
TY-RAP TY546M Καλωδιακό δέσιμο 7.25 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 100 | AC9UZY 3KH27 TY546Μ1.75 "ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.04 "Α / Β€87.07
TY-RAP TY548M Διακόπτης καλωδίου 14.2 ιντσών Natural - Πακέτο 100 | AC9UZZ 3KH28 TY548Μ4"ΝάιλονΦυσικόΟχι-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F50 λίβρες0.04 "Α / Β€142.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP SS29-250-10 Δέσμη καλωδίων 29 ιντσών Μεταλλικό Γκρι - Πακέτο 10
€34.36 /μονάδα