Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYDENBROOKS 1042899 Τραβήξτε στενή σφραγίδα 18 x 43/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEJ 2YJU6

TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CEJ Μοντέλο: 1042899Cross Ref: 2YJU6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη σφραγίδα
ΧρώμαRed
Ύψος περιοχής αποτύπωσης1"
Πλάτος περιοχής αποτυπωμάτων1"
Αποτύπωση3 γραμμές 8 χαρακτήρων η καθεμία
Μήκος18 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός ψηφίων7
Λειτουργικό μήκος15 "
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπόδιο γενικού σκοπού
Πάχος43 / 64 "
Μήκος σύρματος1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΜήκοςΑριθμός ψηφίωνΛειτουργικό μήκοςΠάχοςΜήκος σύρματοςPkg. Ποσ.Τιμή
TYDENBROOKS 1042882 Τραβήξτε στενή σφραγίδα 12 x 43/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEE 2YJT1 1042882RedΤραβήξτε τη σφραγίδα12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042883 Τραβήξτε σφιχτή σφραγίδα, 12 "x 43/64", HDPE, Pk 50 | AC4CEF 2YJT2 1042883ΜπλεΤραβήξτε τη σφραγίδα12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042884 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEG 2YJT3 1042884ΠράσινοΤραβήξτε τη σφραγίδα12 "79"43 / 64 "1.125 "1€17.14
TYDENBROOKS 1042885 Pull Tight Seal 12 x 43/64 Inch Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEH 2YJT4 1042885ΚίτρινοΤραβήξτε τη σφραγίδα12 "79"43 / 64 "1.125 "1€15.42
TYDENBROOKS 1042900 Στεγανό τράβηγμα 18 x 43/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEK 2YJU7 1042900ΜπλεΤραβήξτε τη σφραγίδα18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1042901 Τραβήξτε στενή σφραγίδα 18 x 43/64 ίντσες Hdpe - Πακέτο 50 | AC4CEL 2YJU8 1042901ΠράσινοΤραβήξτε τη σφραγίδα18 "715 "43 / 64 "1.125 "1€17.19
TYDENBROOKS 1061053 Στεγανοποιητικό τράβηγμα 12 x 23/32 ίντσες Hdpe - Πακέτο 50 | AC8FGQ 39R477 1061053ΠορτοκαλίΤραβήξτε τη σφραγίδα12 "69"23 / 32 "1.187 "1€21.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYDENBROOKS 1042899 Pull Tight Seal 18 x 43/64 Inch Hdpe - Pack of 50
€17.19 /μονάδα