Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TWECO MS212M3545 Συγκολλητικό πιστόλι Mig 250amp | AD9CEP 4PE90

TWECO MS212M3545 Welding Gun Mig 250amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9CEP Μοντέλο: MS212M3545Σταυρός: 4PE90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€629.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌπλο συγκόλλησης MIG
Ενισχυτές250
ΓωνίαΠτυχία 60
Μήκος καλωδίου4m
Σωλήνας αγωγούΜεταλλικό μπουφάν
Κύκλος80%
Τύπος λαβήςΕργονομική καμπύλη
Τακτικών ΓραμμώνTweco 42-4045-15
Αριθμός όπλου MIGMS212M-3545
Πίσω σύνδεσηΜυλωνάς
ΠεριστροφήΠτυχία 0
ΣκανδάληΑρχικό
Υλικό σωλήνωνΜέταλλο
Tube SizeΜέτριας Δυσκολίας
ΧαρακτηριστικάΑερόψυκτο
Μέγεθος καλωδίου0.9/1.2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.49
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
TWECO MS2123545 Συγκολλητικό πιστόλι Mig 250amp | AD9CEN 4PE89 MS2123545€561.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TWECO MS212M3545 Welding Gun Mig 250amp
€629.38 /μονάδα