TWECO 1027-1391 Πιστόλι καρούλι 0.023-0.045 Για 252i | AJ2CGK 46Z453

TWECO 1027-1391 Spool Gun 0.023-0.045 Για 252i

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2CGK Πρότυπο: 1027-1391Cross Ref: 46Z453

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,563.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροβόλο όπλο
Ενισχυτές300A
ΓωνίαΠτυχία 90
Μήκος καλωδίου15
Κύκλος80% με μικτό αέριο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Τακτικών ΓραμμώνTweco Jump Liner
Αριθμός όπλου MIGTweco 300 A Spool Gun
Πίσω σύνδεσηTweco(R)
Γωνία περιστροφήςΠτυχία 0
ΣκανδάληΑρχικό
Υλικό σωλήνωνΚαουτσούκ με μπουφάν
Tube SizeΜέτριας Δυσκολίας
ΧαρακτηριστικάΠυροβόλο όπλο
Μέγεθος καλωδίου0.023 in., 0.030 in., 0.035 in., 0.045 in.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.28
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος σωλήνα λαιμού: Σταθερό
    • Tip Series : 14 Series / Tweco Threaded

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκος καλωδίουΜέγεθος καλωδίουΤιμή
TWECO 1027-1390 Πιστόλι καρούλι 0.023 0.030 0.035 Για 181i | AJ2CGA 46Z440 1027-1390160A120.023 ίντσες, 0.030 ίντσες, 0.035 ίντσες.€819.39
TWECO 10271397 Spool Gun, 160 A, 0.035 In, 12 Ft Cable Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---€858.14
TWECO 10271398 Spool Gun, 200 A, 3/64 In, 12 Ft Cable Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---€950.11
TWECO 10271399 Spool Gun, 200 A, 3/64 In, 25 Ft Cable Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---€1,606.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TWECO 1027-1391 Spool Gun 0.023-0.045 Για 252i
€1,563.17 /μονάδα