Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURTLESKIN CPA-40A CP Ποδιά Λευκός Πολυεστέρας Μήκος 20 ίντσες x 30 ίντσες Πλάτος | AG2MKF 31LK98

TURTLESKIN CPA-40A CP ποδιά Λευκή Πολυεστέρας 20 ιντσών Μήκος x 30 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MKF Μοντέλο: CPA-40AΣταυρός: 31LK98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€235.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοδιά CP
Τύπος κλεισίματοςΠόρπη
ΧρώμαΆσπρο
Βάρος υφάσματος6 ουγκιά
Μήκος20 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τσεπών0
Στυλ ραφήςΣτριφωμένη άκρη
ΜέγεθοςΠαγκόσμιος
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926201050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
TURTLESKIN CPA-41A CP Ποδιά Λευκός πολυεστέρας Μήκος 24 ιντσών x 30 ίντσες Πλάτος | AG2MKE 31LK97 CPA-41Α24 "30 "€251.86
TURTLESKIN CPA-45A CP Ποδιά Λευκό Πολυεστέρας Μήκος 36 ιντσών x 24 ίντσες Πλάτος | AG2MKG 31LK99 CPA-45Α36 "24 "€310.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURTLESKIN CPA-40A CP ποδιά Λευκή Πολυεστέρας 20 ιντσών Μήκος x 30 ίντσες Πλάτος
€235.38 /μονάδα