Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURBOTORCH 0386-0823 Συμβουλή συγκόλλησης | AE3VQY 5GEJ5

TURBOTORCH 0386-0823 Μύτη συγκόλλησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VQY Πρότυπο: 0386-0823Cross Ref: 5GEJ5
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
€284.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης, αυτο φωτισμός
Τύπος φλόγαςΔίνη
Υπηρεσία φυσικού αερίουΠροπάνιο, MAPP, Προπυλένιο
Συγκολλητής αερίου MAPP Silver15 σε 50mm
Μαλακό συγκολλητικό αερίου MAPP1 έως 4 "ή 1 έως 4 mm
Προπάνιο αερίου ασημί Braze1/2 to 1-1/4"
Ασημένιο κολλητικό προπάνιο αερίου1 έως 4 "ή 1 έως 4 mm
Μαλακό συγκολλητικό αερίου προπανίου1-1 / 2 έως 2-1 / 2 "ή 40 έως 60mm
Ασημένιος κολλητικός σωλήνας1/2 έως 2 "ή 15 έως 50 mm
Καπάκι σωλήνα Soft Solder.1 1/2 έως 2-1 / 2 "ή 40 έως 60mm
Μέγεθος συμβουλή5/8 "ή 15.9 mm
ΧαρακτηριστικάΠροπάνιο / MAPP / Προπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8468901000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΤιμή
TURBOTORCH 0386-0821 Συμβουλή συγκόλλησης | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "ή 9.5 mm€267.03
TURBOTORCH 0386-0822 Συμβουλή συγκόλλησης | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "ή 11.1 mm€272.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURBOTORCH 0386-0823 Μύτη συγκόλλησης
€284.67 /μονάδα