TSURUMI LB-800 Submersible Contractor Pump, 1 Hp, 115 V, 50 ft Cord | AC7FRX 38H468

TSURUMI LB-800 Submersible Contractor Pump, 1 Hp, 115 V, 50 ft Cord

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FRX Μοντέλο: LB-800Σταυρός: 38H468

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,289.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία αφυδάτωσης
Ενισχυτές9.6
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΔιπλά θωρακισμένα, μόνιμα λιπαντικά, υψηλής θερμοκρασίας ρουλεμάν C3 με ονομαστική διάρκεια ζωής B-10
καλώδιο Μήκος50ft.
Μέγεθος καλωδίου14/3
Τύπος καλωδίου3-αγωγός STOW, αντέχει στο νερό και το λάδι
Διάμετρος7 9 / 16 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑφυδάτωση
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού82
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού77
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού60
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού82
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος13.437 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΚαουτσούκ ουρεθάνης
Μονωτική κατηγορίαE
Μήκος13.437 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή59 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.12 "
Υλικό περιβλήματος κινητήραDie Cast αλουμίνιο
Στροφές κινητήρα3300
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3300
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σφραγίδα άξοναΚαρβίδιο σιλικόνης
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή ΥλικούDie Cast αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΕργοτάξιο και Αφυδάτωση Κατοικιών
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια
Πλάτος7 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης ιδανική για συνεχή χρήση σε λίμνες, καταρράκτες, βρύσες και βιομηχανική παροχή λυμάτων για την απομάκρυνση ιζημάτων ή ρύπων
    • Ο λεπτός σχεδιασμός διευκολύνει τη συμβατότητα με σωλήνες 8 ιντσών
    • Ανυψωτήρας λαδιού για τη λίπανση των στεγανοποιητικών και της μηχανικής στεγανοποίησης διπλού εσωτερικού με τις επιφάνειες SiC για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
    • Η εγκατάσταση κορυφαίας εκφόρτισης βελτιώνει τη μέγιστη απόδοση ψύξης κινητήρα, επιτρέποντας έτσι εκτεταμένη χωρητικότητα ξηρής λειτουργίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΜέγεθος καλωδίουGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΤιμή
TSURUMI LB-1500 Υποβρύχια αντλία αφυδάτωσης 2 Hp 115v | AC7FRZ 38Η470 LB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Υψηλό Chrome€4,163.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSURUMI LB-800 Submersible Contractor Pump, 1 Hp, 115 V, 50 ft Cord
€1,289.81 /μονάδα