Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI PL1BKE Power Lock (r) Ke Series Διάμετρος 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke Series Διάμετρος 1.125 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZCD Μοντέλο: PL1BKECross Ref: 4HJR1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€141.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ισχύος (R)
Μέγεθος κοχλίαM5 x 20
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)16,377
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος9
Εκτός Dia.2"
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0015 "
Συνολικό μήκος1.102 "
Shaft Dia.1.125 "
Shaft Dia. Ανοχή-0.0013 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)6562
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)326
Αντέξτε τη θερμοκρασία.-22- 400 Μοίρες F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
TSUBAKI PL1DKE Power Lock (r) Ke Series Διάμετρος 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 ΠΛ1ΔΚΕM5 x 202.125 "+.0018 "1.102 "1.25 "€149.39
TSUBAKI PL1HKE Power Lock (r) Ke Series Διάμετρος 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+.0018 "1.26 "1.5 "€145.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke Series Διάμετρος 1.125 In
€141.36 /μονάδα