Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI D40B13H Γρανάζια 2.328 Εξωτερική Διάμετρος #40 | AE9NUW 6L362

TSUBAKI D40B13H Γρανάζια 2.328 Εξωτερική Διάμετρος #40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NUW Μοντέλο: D40B13HΣταυρός: 6L362

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI40
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Απαιτείται δακτύλιοςΝ/Α
Hub Dia.1-1 / 2 "
Μήκος έως Bore1.5 "
Μέγιστη. Οπή1"
Αριθμός δοντιών13
Εκτός Dia.2.328 "
Πίτσα Ντιά.2.089 "
ΧαρακτηριστικάBore μετοχών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI D40B13H Γρανάζια 2.328 Εξωτερική Διάμετρος #40
€75.92 /μονάδα