Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2052LK2RL Roller Link K-2 Attachment | AB4KXV 1YLU8

TSUBAKI C2052LK2RL Εξάρτημα συνδέσμου κυλίνδρου K-2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KXV Μοντέλο: C2052LK2RLCross Ref: 1YLU8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2052L
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.469 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
Μήκος1.25 "
ΛίπανσηSelf Lube
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο970 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.878 "
Μήκος καρφιτσών0.875 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1.25 "
Rivet End to Center Line0.406 "
Roller Dia.0.75 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό5730 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο K-2
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineΤιμή
TSUBAKI C2040K2RL Ράβδος συνδέσμου K-2 Εξάρτημα | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.67
TSUBAKI C2040LK2RL Σύνδεσμος κυλίνδρου K-2 Εξάρτημα | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.80
TSUBAKI C2040ASK2RL Ράβδος σύνδεσμος K-2 AB4KTM 1YLE7 C2040ASK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€40.73
TSUBAKI C2042K2RL Ράβδος συνδέσμου K-2 Εξάρτημα | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2042LK2RL Ράβδος συνδέσμου K-2 Εξάρτημα | AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€28.64
TSUBAKI C2042ASK2RL Συγκολλητικό κυλινδρικό σύνδεσμο K-2 | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.95
TSUBAKI C2050K2RL Σύνδεσμος κυλίνδρου K-2 | AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€14.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2052LK2RL Εξάρτημα συνδέσμου κυλίνδρου K-2
€35.86 /μονάδα