Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων | AB4KPY 1YKY1

TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KPY Μοντέλο: BL546CLCross Ref: 1YKY1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€38.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας Clevis
Μέγεθος αλυσίδας ANSIBL546
Διάμετρος τρύπας.0.236 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
ΔέσιμοX 4 6
Μήκος0.625 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.083 "
Μήκος καρφιτσών1.083 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.094 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό17,600 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑλυσίδα φύλλων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος πλάκας συνδέσμουΜέγεθος αλυσίδας ANSIΔιάμετρος τρύπας.ΠίσσαΎψος πλάκας ζεύξηςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέσα Pin Dia.ΜήκοςΤιμή
TSUBAKI BL544CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 λίβρες0.234 "0.625 "€36.44
TSUBAKI BL644CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων | AB4KQB 1YKY4 BL644CL0.125 "BL6440.313 "0.75 "0.713 "28,500 λίβρες0.312 "0.75 "€72.35
TSUBAKI BL646CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 λίβρες0.312 "0.75 "€75.55
TSUBAKI BL844CL Clevis Φύλλο σύνδεσης | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 λίβρες0.375 "1"€13.91
TSUBAKI BL846CL Clevis Φύλλο σύνδεσης | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 λίβρες0.375 "1"€29.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI BL546CL Clevis Connector - Πακέτο 5 Φύλλων
€38.94 /μονάδα