Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 80HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KMK 1YKP5

TSUBAKI Κοίλη καρφίτσα 80HPOL Offset Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4KMK Μοντέλο: 80HPOLCross Ref: 1YKP5
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
€57.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80
αντοχή στη θραύση1720 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.625
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.701 "
Μέσα Pin Dia.0.448 "
Μήκος1"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1720 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.448 "
συνολικό πλάτος1.398 "
Μήκος καρφιτσών1.341 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.64 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό10,800 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΚοίλη καρφίτσα
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Καρφωμένος1"0.315 "0.312 "€24.57
TSUBAKI C2042HPOL Κοίλη καρφίτσα Offset Link | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Καρφωμένος1"0.315 "0.625 "€31.62
TSUBAKI C2050HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Καρφωμένος1.25 "0.396 "0.4 "€31.33
TSUBAKI C2052HPOL Κοίλη καρφίτσα Offset Link | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Καρφωμένος1.25 "0.396 "0.75 "€43.01
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link Hollow Pin | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Καρφωμένος1.5 "0.494 "0.469 "€40.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Κοίλη καρφίτσα 80HPOL Offset Link
€57.19 /μονάδα