TSUBAKI 80CURB Καμπύλη Rivet Roller Chain 10 Feet | AB4JPX 1YGT4

TSUBAKI 80CURB Καμπύλη αλυσίδα κυλίνδρου πριτσίνια 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4JPX Μοντέλο: 80CURBCross Ref: 1YGT4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,119.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80 CU
αντοχή στη θραύση1560 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΚαμπύλο καρφωμένο
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.789 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1560 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.448 "
Μήκος καρφιτσών1.448 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.659 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.949 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό13,840 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.001
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ7315110060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI 35CURB Καμπύλη Πριτσίνια Αλυσίδα Κυλίνδρου 10 Πόδια | AB4JPD 1YGP5 35 ΚΕΡΚΥΡΑ0.539 "35 CU210 λίβρες0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "€553.38
TSUBAKI 40CURB Καμπύλη Rivet Roller Chain 10 Feet | AB4JPG 1YGP8 40 ΚΕΡΚΥΡΑ0.717 "40 CU420 λίβρες0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€390.50
TSUBAKI 50CURB Καμπύλη Rivet Roller Chain 10 Feet | AB4JPL 1YGR3 50 ΚΕΡΚΥΡΑ0.905 "50 CU640 λίβρες0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "€460.06
TSUBAKI 60CURB Καμπύλη Πριτσίνια Αλυσίδα Κυλίνδρου 10 πόδια AB4JPR 1YGR8 60 ΚΕΡΚΥΡΑ1.115 "60 CU900 λίβρες0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "€778.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 80CURB Καμπύλη αλυσίδα κυλίνδρου πριτσίνια 10 πόδια
€1,119.76 /μονάδα