Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60LSK2CL Σύνδεσμος σύνδεσης - Πακέτο 5 Sk-2 Συνημμένο | AB4KKC 1YKG5

TSUBAKI 60LSK2CL Συνδετικός σύνδεσμος - Πακέτο 5 Sk-2 Εξάρτημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KKC Μοντέλο: 60LSK2CLCross Ref: 1YKG5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€293.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση κυλίνδρου αλυσίδας
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60L
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.581 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
Μήκος0.75 "
ΛίπανσηSelf Lube
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1980 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.087 "
Μήκος καρφιτσών1.087 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.75 "
Rivet End to Center Line0.506 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.713 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό9920 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο SK-2
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI C2060HLSA1CL Σύνδεσμος σύνδεσμος Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 λίβρεςC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος€28.64
TSUBAKI C2060HLSA2CL Σύνδεσμος σύνδεσμος Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 λίβρεςC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος€28.44
TSUBAKI C2060HLSK1CL Σύνδεσμος σύνδεσμος Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 λίβρεςC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος€39.81
TSUBAKI C2060HLSK2CL Σύνδεσμος σύνδεσμος Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 λίβρεςC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος€40.75
TSUBAKI C2060HNTCL Σύνδεσμος διπλής πίεσης Ποσειδώνας | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 λίβρεςC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος€24.60
TSUBAKI C2080HPCL Σύνδεσμος σύνδεσμος διπλός κοίλος πείρος | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 λίβρεςC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Κούτερ€46.24
TSUBAKI C2080HLA1CL Σύνδεσμος σύνδεσμος Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 λίβρεςC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Κούτερ€50.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60LSK2CL Συνδετικός σύνδεσμος - Πακέτο 5 Sk-2 Εξάρτημα
€293.84 /μονάδα