Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Riveted Rain 10 Feet | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Riveted Chain 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JPH Μοντέλο: 40LAMRBCross Ref: 1YGP9
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
€553.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI40 LAM
αντοχή στη θραύση816 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΗ Λάμδα καρφώθηκε
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.411 "
Μέσα Pin Dia.0.156 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηΜόνη λίπανση
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο816 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.156 "
συνολικό πλάτος0.755 "
Μήκος καρφιτσών0.755 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1 / 2 "
Rivet End to Center Line0.344 "
Roller Dia.0.312 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό4300 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.297 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI 50LAMRB Αλυσίδα με πριτσίνια Lambda 10 πόδια | AB4JPM 1YGR4 50 ΑΡΜ0.913 "50 LAM1430 λίβρες0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€602.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Riveted Chain 10 Feet
€553.64 /μονάδα