Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40B15F-3/4 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 40 | AB2BRD 1L123

TSUBAKI 40B15F-3/4 Sprocket 2.650 Εξωτερική Διάμετρος #40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BRD Μοντέλο: 40B15F-3/4Σταυρός: 1L123

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI40
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/16 x 3/32
Αριθμός δοντιών15
Εκτός Dia.2.65 "
Πίτσα Ντιά.2.405 "
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)1/4
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε το Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός γραναζιού ANSIΜπόρε Ντιά.Τοποθεσία SetscrewΤιμή
TSUBAKI 40B15F-5/8 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€36.34
TSUBAKI 40B15F-7/8 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€34.98
TSUBAKI 40B15F-1 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€37.04
TSUBAKI 40B15F-1/2 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€34.66
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 γρανάζι 2.650 Εξωτερική διάμετρος #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Setscrew Βρίσκεται 90 μοίρες και 180 μοίρες από το keyway€36.41
TSUBAKI 41B15F-1/2 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€33.93
TSUBAKI 41B15F-3/4 Sprocket 2.650 Εξωτερική διάμετρος # 41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Άμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway€32.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40B15F-3/4 Sprocket 2.650 Εξωτερική Διάμετρος #40
€37.08 /μονάδα